Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T2379D Edelstahl Pinzette, 120 mm Gerade, Spitze Extrafein, Spitz Zulaufend Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755239
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2379D
EAN/GTIN:
     5013969111118
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Modellnummer = T2379D
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Abtriebsgröße = Superfein
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
T2379D
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Abtriebsgröße:
Superfein
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, spitzpinzette, präzisionspinzette fein, 2755239, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, CK, T2379D, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,29*
€ 29,46*
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 29,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,88*
€ 30,48*
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 33,45*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.