Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2379D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2379D
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2379D
Artikel-Nr.:
     4502-03L3556
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2379D
EAN/GTIN:
     5013969111118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
- Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt - Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe - Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche - ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶ - Gemäß IEC 61340 5.1 und 5.2 - Sehr scharfe, feine Spitzen - Für vielfältige Anwendungen - Typ: 3.SA ESD - Länge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Säuren, Dämpfe
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,29*
€ 29,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 29,47*
€ 8,95*
ab € 21,88*
€ 30,48*
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 33,45*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.