Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel LSZH / FRNC CAT7 4x2x0.13mm² S/FTP Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176751
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     181146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel, Typ=181146, Adern=8, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Elektrische Kapazität=43 pF/m, Manteldurchmesser=5.8 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.13 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Isolierung=Schwarz/grün, blau/weiss, braun/gelb, orange/rot, Farbe Ummantelung=Grau, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT7, Mantelmaterial=LSZH / FRNC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=S/FTP, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
440 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,582*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.