Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Slotted / PlusMinus, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173953
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43158
EAN/GTIN:
     4010995431587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bit-Set, Typ=43158, Bitlänge=75 mm, Stück=6 Stück, Bit Assortment Content=4x Slotted Bits 2x PlusMinus Bits, Bitspitzentyp=Slotted PlusMinus, Bit Head Size=SL2.5 SL3.5 SL5.5 SL6.5 PZ/S1 PZ/S2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
187 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
112 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 28,65*
€ 4,90*
ab € 21,72*
€ 28,66*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 28,74*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 28,92*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 54,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34582
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.