Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Hex, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173951
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43156
EAN/GTIN:
     4010995431563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Bit-Set, Typ=43156, Bitlänge=75 mm, Stück=6 Stück, Bit Assortment Content=6x Hex Bits, Bitspitzentyp=Hex, Bit Head Size=H2 H2.5 H3 H4 H5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 26,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 27,48*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 27,54*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 21,49*
€ 28,09*
Lager 115
26
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
37223
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
37224
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
37147
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
37225
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
283118050
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
37227
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.