Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173950
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43153
EAN/GTIN:
     4010995431532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Magazinbox
Bit-Set, Typ=43153, Bitlänge=75 mm, Stück=6 Stück, Bit Assortment Content=6x Torx Bits, Bitspitzentyp=Torx, Bit Head Size=T8 T9 T10 T15 T20 T25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
186 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 26,58*
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 27,34*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 27,41*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 21,53*
€ 27,96*
Lager 115
27
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
36071
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
35506
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
41160
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.