Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173895
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11P1-88P(61)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Typ=TM11P1-88P(61), Alternative (Alias)=CL222-2687-0-61, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Beige, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=RJ45, Material Zubehör=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,16*
Lager 115
52
10
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.