Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 40A, 32V, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171839
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287040.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287040.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=40 A, Gehäusefarbe=Orange, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0634*
€ 0,1968*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,42*
1 Tag
16688
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,482*
Lager 115
1989
10
€ 5,95*
ab € 0,2937*
€ 0,5401*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.7017.0001
ab € 7,05*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,83*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,02*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.