Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 15°, Klebebefestigung, 10x10x7.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171439
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP16607_LISA3CSP-RS-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
Linsenbaugruppe, Typ=FP16607_LISA3CSP-RS-PIN, Anzahl der Linsen=1, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=7.2 mm, Länge=10 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung, Serie=LISA3CSP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led halter, Linsenbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,73*
Lager 115
22
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.