Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 5V, 500W, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ESDA8V2-1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
TVS-Diode, Typ=ESDA8V2-1J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung min.=8.2 V, Kapazität=250 pF, Klemmspannung=20 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=500 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=500 W, Spitzenimpulsstrom=25 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=SOD-323, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ESDA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1811*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.