Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor, NPN, 100V, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BDW93CFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Darlington-Transistor, Typ=BDW93CFP, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=4 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-999, Gleichstromverstärkung (hFE)=20000, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=100 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=3 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=12 A, Leistungsverteilung (PV)=33 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO-220FP, Konfiguration=Darlington-Paar, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.