Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 300 ... 800kPa 24VDC 2.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169896
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L
EAN/GTIN:
     4052568005412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L, Alternative (Alias)=534556, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Stecker, M12, 3-polig, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=5/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=-999, Serien=VSVA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
154 mm
Bruttogewicht:
255 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 100,03*
2 Tage
179
€ 5,90*
ab € 80,83*
€ 100,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,90*
€ 109,35*
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 111,42*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 125,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.