Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch, 5.7mm, 8mm, Polyethylen, Natur, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEN Druckluftrohr PE transparent, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     115-30169217
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEN-8X1,25-NT
EAN/GTIN:
     4052568050825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-8X1,25-NT, Alternative (Alias)=543248, Aussendurchmesser=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmesser=5.7 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Natur, Schlauchmaterial=Polyethylen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
755 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
755 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,51*
2 Tage
3224
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 20,82*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 36,03*
€ 47,62*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 51,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,27*
€ 61,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 15,87*
Zubehör
Festo
QS-1/8-8
ab € 0,72*
Zubehör
Festo
QSL-1/8-8
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.