Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussregler, Druckluft / Schutzgas, 6500L/min, 134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-1-D-MAXI
EAN/GTIN:
     4052568012755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Drosselventil
Durchflussregler, Typ=HE-1-D-MAXI, Alternative (Alias)=162813, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=6500 L/min, Höhe=134 mm, Länge=116 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1.6 MPa, Versorgungsdruck min.=0 MPa, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Druckluft Schutzgas, Montageart=Inline, Produktart=Ein-/Ausventil, Verbindungsgrösse=G1", Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
140 mm
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
1092 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,67*
€ 88,21*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 86,66*
€ 105,30*
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 141,20*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 143,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.