Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Kugelkopfschraube, 200mm, 1kN, 1.1m/s, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168729
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESBF-BS-32-200-10P
EAN/GTIN:
     4052568278236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Typ=ESBF-BS-32-200-10P, Alternative (Alias)=8022566, Beschleunigung=15 m/s², Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=45 mm, Hublänge=200 mm, Höhe=45 mm, Kabellänge=-888, Länge=186 mm, Max. Geschwindigkeit=1.1 m/s, Positioniergenauigkeit=10 µm, Scherkraft=1 kN, Funktionsweise=Kugelkopfschraube, Schutzart=IP40, Serien=ESBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
1447 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479907099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 725,69*
€ 798,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,80*
€ 839,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,11*
€ 877,50*
Frei Haus
ab € 955,80*
€ 1.062,24*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.004,37*
€ 1.130,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,43*
€ 1.345,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,69*
€ 1.321,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.081,86*
€ 1.287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,10*
€ 1.257,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,22*
€ 1.206,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,37*
€ 1.195,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.