Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Kugelkopfschraube, 100mm, 1kN, 550mm/s, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168728
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESBF-BS-32-100-5P
EAN/GTIN:
     4052568278199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder mit Spindelantrieb, Typ=ESBF-BS-32-100-5P, Alternative (Alias)=8022562, Beschleunigung=5 m/s², Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=45 mm, Hublänge=100 mm, Höhe=45 mm, Kabellänge=-888, Länge=186 mm, Max. Geschwindigkeit=550 mm/s, Positioniergenauigkeit=10 µm, Scherkraft=1 kN, Funktionsweise=Kugelkopfschraube, Schutzart=IP40, Serien=ESBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
1064 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479907099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 642,75*
€ 721,24*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,08*
€ 756,12*
Frei Haus
ab € 807,40*
€ 914,66*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 785,92*
€ 916,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,42*
€ 1.090,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,27*
€ 1.072,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 877,76*
€ 1.044,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,74*
€ 1.013,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,70*
€ 965,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,92*
€ 935,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.