Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor mit Bremse und Geber 2.5Nm 2130min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168726
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-87-S-SEB-G2
EAN/GTIN:
     4052568231477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor mit Bremse und Geber, Typ=EMMS-ST-87-S-SEB-G2, Alternative (Alias)=1370485, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2130 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=85.85 mm, Haltemoment=2.5 Nm, Höhe=85.85 mm, Induktivität=450 µH, Länge=152.6 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=9.5 A, Schaftdurchmesser=11 mm, Schaftlänge=27 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=100 mΩ, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 34, Rotor-Trägheit=1000 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
274 mm
Bruttogewicht:
2607 g
Breite:
129 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501310099
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor mit Bremse und Geber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,39*
€ 644,06*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 575,24*
€ 653,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,80*
€ 672,75*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 803,27*
€ 928,36*
Frei Haus
ab € 940,07*
€ 1.051,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,01*
€ 1.054,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 861,52*
€ 1.025,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,53*
€ 1.003,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,72*
€ 963,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,27*
€ 955,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.