Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor mit Bremse und Geber 800Nmm 2720min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168723
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-57-S-SEB-G2
EAN/GTIN:
     4052568231392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor mit Bremse und Geber, Typ=EMMS-ST-57-S-SEB-G2, Alternative (Alias)=1370477, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2720 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=800 Nmm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=500 µH, Länge=138 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=5 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=20.6 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=150 mΩ, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=290 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor mit Bremse und Geber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,85*
€ 529,11*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 472,04*
€ 537,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,06*
€ 554,12*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 727,13*
€ 845,96*
Frei Haus
ab € 769,22*
€ 874,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,96*
€ 1.006,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,93*
€ 936,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,69*
€ 911,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,88*
€ 875,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,13*
€ 865,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.