Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor mit Bremse und Geber 1.4Nm 1940min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-57-M-SEB-G2
EAN/GTIN:
     4052568231439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor mit Bremse und Geber, Typ=EMMS-ST-57-M-SEB-G2, Alternative (Alias)=1370481, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1940 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.4 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=950 µH, Länge=159 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=5 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=20.6 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=250 mΩ, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=480 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
72 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
1572 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501310099
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor mit Bremse und Geber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,10*
€ 549,08*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 489,60*
€ 557,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,05*
€ 574,86*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 747,22*
€ 876,49*
Frei Haus
ab € 821,10*
€ 930,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,49*
€ 1.043,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,32*
€ 944,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,04*
€ 905,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,22*
€ 889,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.