| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168387 Herst.-Nr.: CPE10-M1BH-5L-M5 EAN/GTIN: 4052568159719 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil, Typ=CPE10-M1BH-5L-M5, Alternative (Alias)=196881, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=10 mm, Höhe=51 mm, Länge=86.8 mm, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Pins, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=M5, Serien=CPE10, Valve Configuration=5/2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo 12vdc, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 87,17* | € 108,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,40* | € 121,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,70* | € 124,40* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,09* | € 135,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 127,15* | € 149,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|