Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer Pt100 0 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166941
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8604420000
EAN/GTIN:
     4032248264568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmengehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Isolationsverstärker
Temperaturmessumformer, Typ=8604420000, Alternative (Alias)=MCZ PT100/3 CLP 0...150C, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Genauigkeit=0.5 %, Kanäle=1, Querschnitt=1.5 mm², Stromausgangsimpedanz=600 Ω, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Art des Trennungseingangs=2-Wege, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Elektrische Isolierung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=MCZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
27,3 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 75,43*
€ 82,65*
10
Frei Haus
ab € 77,437*
€ 84,927*
10
Frei Haus
ab € 77,964*
€ 85,764*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 79,37*
€ 86,91*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 119,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.