Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30166937 Herst.-Nr.: 7760054117 EAN/GTIN: 6944169656576 |
| | |
|
| | |
| Analogsignal-Trennwandler, Typ=7760054117, Alternative (Alias)=ACT20P-2CI-2CO-12-S, Ansprechdauer=500 µs, Anzahl Ausgangskanäle=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20 V, Genauigkeit=0.1 %, Querschnitt=2.5 mm², Stromausgangsimpedanz=300 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 30 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Strom, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=ACT20P |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,49* | € 160,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,66* | € 168,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,98* | € 175,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,83* | € 177,33* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,29* | € 210,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|