Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, rot, Stecker, Pole - 12, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166157
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776437-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
KFZ Steckverbinder
Gehäuse, rot, Typ=776437-1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=12, Raster=4.5 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94HB, Serie=Ampseal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
32 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,91*
2 Tage
567
€ 14,99*
ab € 2,53*
€ 6,23*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 10,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
776363-1
ab € 0,244*
Zubehör
TE Connectivity
776438-1
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
1-2035047-0
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.