Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen AMPSEAL16 776363-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303234-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776363-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
KFZ Steckverbinder
te connectivity blindstopfen
Blindstopfen AMPSEAL16 776363-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Blindstopfen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Passend für (Details):
Automotive AMPSEAL 16
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
gelb
Steckverbindersystem:
automotive
Herst.-Teilenr.:
776363-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL16
Gehäuse-Material:
PBT GF
Produkt-Art:
Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, TE Connectivity, 776363-1, AMPSEAL16, 164-3655, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,49*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,715*
Lager 102
144
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,89*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 6,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.