Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Tflex 6100 Blauviolett Vierkant 3W/mK 228.6x228.6x2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165758
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A12624-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Thermische Lückenfüllung Tflex 6100, Typ=A12624-01, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=228.6 mm, Elastizität=-999, Länge=228.6 mm, Tiefe=2.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Blauviolett, Form=Vierkant, Härte=51 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon-Elastomer, Verstärkungsträger=Keramik
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung Tflex 6100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 138,88*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 214,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.