Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RGC, 1 Schliesser, 30A, 265V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165402
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23V30ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RGC1P23V30ED, Breite=35.8 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=99 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=85 V, Laststrom max.=30 A, Länge=110 mm, Steuerspannung max.=10 V, Steuerspannung min.=0 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Schaltfunktion=Proportionalausgang, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=RGC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
48
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 125,09*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 128,45*
€ 5,90*
ab € 123,04*
€ 162,55*
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 230,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.