Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 10mm 100mA 10Hz 30V IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69K Kabel, 2 m CD34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165365
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CD34CNFLFPOP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CD34CNFLFPOP2, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Schaltfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP65 IP66 IP67 IP68 IP69K, Serien=CD34
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
12 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 67,59*
€ 92,50*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 99,31*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 99,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.