Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-FB Sperrwandlertransformator, 2.5:1, 1.5kV, 14uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165069
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
WE-FB Sperrwandlertransformator, Typ=750311607, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23.1 mm, Frequenz, max.=150 kHz, Frequenz, min.=-999, Höhe=11.4 mm, Induktivität=14 µH, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=29.1 mm, Nennstrom=2.5 A, Primary DC Resistance=40 mΩ, Secondary DC Resistance=10 mΩ, Verhältnis=2.5:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
13,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,71*
Lager 115
38
1
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 13,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.