Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 14μH 0.04Ω 0.01Ω 2.5:1 SMD, 500nH 29.08 x 23.11 x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634314
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311607
EAN/GTIN:
     5059042175523
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 14µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.04Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.01Ω
Windungsverhältnis = 2.5:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 500nH
Abmessungen = 29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe = 11.43mm
Länge = 29.08mm
Breite = 23.11mm
Temperatur min. = -40°C

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
14µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.04Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.01Ω
Windungsverhältnis:
2.5:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
500nH
Abmessungen:
29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe:
11.43mm
Länge:
29.08mm
Breite:
23.11mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 1634314, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311607, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,69*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 13,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 1.211,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.