Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenhebelbetätiger, 1 Wechsler,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162927
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SHLW2155
EAN/GTIN:
     4536853781651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=SHLW2155, Betätigungskraft=2.55 N, Isolationsspannung=500 VDC, Schaltspannung – AC=480 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=2 A, Schaltstrom – DC=200 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenhebelbetätiger, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP67, Serien=SHL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
16 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
68,8 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,19*
€ 41,23*
€ 8,95*
ab € 30,10*
€ 42,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,21*
€ 44,43*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 97,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.