Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, AC 2 A, DC 200mA Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529946
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SHL-W2155
EAN/GTIN:
     5059039382040
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = AC 2 A, DC 200mA
Wechselspannung max. = 480V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 73.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Einbaulage = SeitlichOperations

EN, UL, CSA, CCC, IEC IP67. Gekapselte Rollenhebelbetätiger / Stößel. Einschließlich Schalter mit langlebiger Spulenfeder in einem Präzisionsgehäuse Kompakte Bauweise durch einzelnen Schalter für Anwendungen, in denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist Anschlussklemmen-Schutzabdeckung kann von links auf rechts umgedreht werden
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
AC 2 A, DC 200mA
Wechselspannung max.:
480V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
73.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Einbaulage:
SeitlichOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Schaltscharnier, Scharnierschalter, mikroschalter ip67, scharnierschalter, mikroschalter omron, 7529946, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, SHLW2155, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,81*
€ 38,66*
€ 5,00*
ab € 29,98*
€ 39,96*
€ 3,90*
ab € 30,95*
€ 41,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 43,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,21*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.