| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30162887 Herst.-Nr.: G3RVD03SLDC24 EAN/GTIN: 4547648741132 |
| |
|
| | |
| Halbleiter-Wartungsrelais, Typ=G3RVD03SLDC24, Breite=5.2 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=33 mm, Lastspannung max.=24 V, Lastspannung min.=5 V, Laststrom max.=3 A, Länge=30.5 mm, Steuerspannung max.=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Montageart=Steckmontage, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=-999, Serie=G3RV-SR Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 36 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 32 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,19* | € 29,34* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,74* | € 30,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,40* | € 37,10* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 30,41* | € 42,93* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,23* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|