Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMaxx Axiallüfter AC 172x172x84mm 230V 325m³/h IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161640
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC6200NMU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC6200NMU, Alternative (Alias)=9205414002, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=85 V, Breite=172 mm, Durchflussrate=325 m³/h, Gebläsedrehzahl=2850 min -1 , Geräuschpegel=50 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=255 mA, Nennstrom min.=84 mA, Tiefe=84 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP65, Serien=ACMaxx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
95 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
985 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.