Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMaxx Axiallüfter AC 119x119x32mm 230V 204m³/h IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161639
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC4300HU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC4300HU, Alternative (Alias)=9204305003, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=85 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=204 m³/h, Gebläsedrehzahl=3400 min -1 , Geräuschpegel=52 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=215 mA, Nennstrom min.=100 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP65, Serien=ACMaxx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
32 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 125,49*
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 130,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.