Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, 3x Li-Ion-Zellen, 12.6V, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159607
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3546135000
EAN/GTIN:
     7057070081869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akkuladegerät, Typ=3546135000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=12.6 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Eingangsspannung max. – AC=264 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Kapazität=-999, Ausgangsanschlusstyp=Batterieklemmen Offene Enden Austauschbare DC-Stecker Anschlüsse, aufsteckbar, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP4X, Wiederaufladbare Zellen=3x Li-Ion-Zellen, Serien=3546 LI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 14,99*
ab € 40,46*
€ 69,32*
Lager 115
84
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 75,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,03*
Zubehör
Multicomp
GW-151602
ab € 0,788*
Zubehör
Multicomp
GW-151607
ab € 1,25*
Zubehör
Multicomp
GW-151688
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.