Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-151602 NETZKABEL, CEE 7/16-STECKER / IEC C7, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490994
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-151602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Konturenstecker CEE 7/17 ...
Netzkabel für Notebook
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/16-Stecker auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook-Netzteil, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-151602, 2490994, 249-0994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151614
    € 6,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.