Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 131306 ANSCHLUSSKABEL, EURO MASCOT 2240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204150
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     131306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MASCOT 2215
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/16-Stecker auf Kleingerätestecker (IEC 320 C7)
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, MASCOT, 131306, 1204150, 120-4150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.