Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, 10m, 24V, 2A, 48W, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159494
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00271
EAN/GTIN:
     653415294702
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=RND 135-00271, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Höhe=2.6 mm, Länge=10 m, Nennleistung=48 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=2 A, Wellenlänge=630 nm, LED-Farbe=Rot, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
172 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led streifen 10m, led streifen, LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,431* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.