Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, 5m, 24V, 1A, 24W, Kaltweiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159484
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=RND 135-00261, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=6000 K, Höhe=2.6 mm, Lichtstrom=1800 lm, Länge=5 m, Nennleistung=24 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=1 A, Wellenlänge=-888, Energieklasse=G, LED-Farbe=Kaltweiss, Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
137 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,606*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 13,228*
€ 15,74132
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,848*
€ 15,28912
pro Meter
ab 15 Meter
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,306*
€ 9,88414
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,006*
€ 9,52714
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,826*
€ 9,31294
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,606*
€ 7,86114
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.