Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, 1m, 12V, 400mA, 4.8W, Kaltweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159475
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=RND 135-00275, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Farbtemperatur=6000 K, Höhe=2.6 mm, Lichtstrom=360 lm, Länge=1 m, Nennleistung=4.8 W, Spannungsversorgung=12 V, Versorgungsstrom=400 mA, Wellenlänge=-888, Energieklasse=G, LED-Farbe=Kaltweiss, Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
35,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led streifen 1m, led streifen, led streifen 6000k, LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.