Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 430Nmm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159038
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SF2422-10B41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=SF2422-10B41, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=24 VDC, Breite=42 mm, Haltemoment=430 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=9.6 mH, Länge=39 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1 A, Phasenstrom=1 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=4.6 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=46 gcm², Serien=Sanmotion SF24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
296 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,95*
€ 40,97*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 36,47*
€ 51,67*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 59,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.