Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, 180x230x88mm, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158508
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     WIB 4
EAN/GTIN:
     8423220036574
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Typ=WIB 4, Aussenmass Breite=180 mm, Aussenmass Höhe=88 mm, Aussenmass Tiefe=230 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Thermoplast, Schutzart=IP65, Serie=WIB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
88 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
474 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, wiska abzweigdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,08*
€ 16,46*
Lager 115
24
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 18,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.