Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, 120x160x70mm, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158504
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     WIB 2
EAN/GTIN:
     8423220063426
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Typ=WIB 2, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=70 mm, Aussenmass Tiefe=160 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Thermoplast, Schutzart=IP65, Serie=WIB
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, wiska abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.