Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, 190x240x90mm, Temperaturbeständiges ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158500
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     WIB 12
EAN/GTIN:
     8013019170147
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Typ=WIB 12, Aussenmass Breite=190 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Aussenmass Tiefe=240 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Temperaturbeständiges ABS, Schutzart=IP65, Serie=WIB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, wiska abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.