Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor 36V 0 ... 90° Anzahl der Achsen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158247
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     GIM500R-M290.FV5.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor ip69k
neigungssensor
neigungssensor baumer
Neigungssensor, Typ=GIM500R-M290.FV5.A, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=48 mm, Genauigkeit analog max. (Spannung)=-999, Genauigkeit analog max. (Strom)=-999, Genauigkeit analog min. (Spannung)=-999, Genauigkeit analog min. (Strom)=-999, Höhe=24 mm, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=52 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Art der Ausgabe Beschleunigungssensor=0 ... 5 V, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP69K IP68 IP67 IP66, Sensorart=Neigungs-Sensor, Sensormessbereich=0 ... 90°, Genauigkeit=±0.1°, Sensorauflösung=12 bit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
149 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,17*
€ 752,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,70*
€ 641,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,76*
€ 623,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.