Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor 36V 0 ... 90° Anzahl der Achsen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158246
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     GIM500R-M290.FC4.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Neigungssensor
beschleunigungssensor baumer
Neigungssensor, Typ=GIM500R-M290.FC4.A, Anzahl der Achsen=2, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=48 mm, Genauigkeit analog max. (Spannung)=-999, Genauigkeit analog max. (Strom)=-999, Genauigkeit analog min. (Spannung)=-999, Genauigkeit analog min. (Strom)=-999, Höhe=24 mm, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=52 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Art der Ausgabe Beschleunigungssensor=4 ... 20 mA, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP69K IP68 IP67 IP66, Sensorart=Neigungs-Sensor, Sensormessbereich=0 ... 90°, Genauigkeit=±0.1°, Sensorauflösung=12 bit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
199 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,25*
€ 379,06*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 353,14*
€ 428,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.