Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter 30A 32V 25mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156793
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00238
EAN/GTIN:
     653415271079
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Typ=RND 170-00238, Breite=18.2 mm, Höhe=27.5 mm, Länge=25 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=Normale Flachsicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.