| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30154762 Herst.-Nr.: 7055/19 VI001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=7055/19 VI001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=150 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.38 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Ummantelung=Violett, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=7055/19, Konformität mit Normen=MIL-W-16878E Type B CSA AWM I A/B FT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,72* | € 188,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 115,90* | € 197,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,14* | € 218,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,52833* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|