Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 200V 3A DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3D-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S3D-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=6.22 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.42 mm, Länge=7.11 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=2.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,275*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,61*
Lager 115
318
5
€ 5,95*
ab € 0,2866*
€ 0,7541*
1 Tag
1590
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
S3D
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.