Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 1kV 1.5A DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152311
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S2M-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S2M-E3/52T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=3.94 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Höhe=2.24 mm, Länge=4.57 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=1 µA, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,162*
750
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,162*
5
€ 5,90*
ab € 0,0582*
€ 0,2699*
1 Tag
3412
5
€ 14,99*
ab € 0,0818*
€ 0,4888*
Lager 115
260
5
€ 5,95*
ab € 0,219*
€ 0,6651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6651*
€ 0,79147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5543*
€ 0,65962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.